Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Závitořezná tyč KOMET® UniTurn®, pravá, L2 = 15 mm, ⌀ Dmin / normální závit: 5/M6mm

Artiklové číslo: 240200 5/M6

Vyberte variantu a množství

⌀ Dmin / normální závit (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro otvory od ⌀ Dmin 5 mm
Normální závit M6
Vnitřní chlazení ano
Pro stoupání do 1 mm
⌀ stopky d 8 mm
f 2,25 mm
a 4,7 mm
s 0,55 mm
Vhodný nožový držák č. 240100 12/8; 16/8
Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 240200 5/M6
EAN / GTIN 4047109072541
Číslo výrobce H54 52150.1082
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
145
Hliník (krátké třísky)
N
145
Al > 10% Si
N
130
Ocel < 500 N/mm²
P
80
Ocel < 750 N/mm²
P
70
Ocel < 900 N/mm
P
65
Ocel < 1100 N/mm²
P
55
Ocel < 1400 N/mm
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
45
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Řezný materiál = BK 82.
Od velikosti 5 s vnitřním přívodem chladicího média, u menších průměrů přívod chladiva držákem.