{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | A1/2A | |
Koto aukštis h | 22 mm | |
Koto plotis p | 14,5 mm | |
Bendras ilgis L | 170 mm | |
ašmenų aukščiui | 16 mm | |
ašmenų pločiui | 4 mm | |
Pjovimo briaunos aukštis d | 20 mm | |
tinkami peiliai, nupjovimas: Nr. 240014 | A1/2A | |
tinkami peiliai, Seeger žiedų grioveliai: Nr. 240020 | A0,9 iki A2,15 su 240022, A2,65 iki A4,15 | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 240010 A1/2A | |
EAN / GTIN | 4047109015333 | |
Gamintojo numeris | H01 15110 |