• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Soporte de tronzado KOMET® A1/2A

Número de artículo: 240010 A1/2A
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo A1/2A
Altura del mango h 22 mm
Anchura del mango b 14,5 mm
Longitud total L 170 mm
para la altura de la hoja 16 mm
para el ancho de la hoja 4 mm
Altura del filo de corte d 20 mm
Cuchillas adecuadas, tronzado: n.° 240014 A1/2A
Cuchillas adecuadas, ranuras para arandela de retención: n.° 240020 A0,9 hasta A2,15 con 240022, A2,65 hasta A4,15
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 240010 A1/2A
EAN / GTIN 4047109015333
Número del fabricante H01 15110

Descripción

Ejecución:

Para cuchilla n.° 240014240020. Las cuchillas se sujetan lateralmente en el soporte ranurado.

Atención:

Suministro sin cuchilla.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos