KOMET®- katkaisuterän pidin A0

Tuote nro.: 240010 A0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi A0
Varren korkeus h 18 mm
Varren leveys b 11 mm
Kokonaispituus L 125 mm
terän korkeudelle 10 mm
terän leveydelle 2,7 mm
Leikkuureunan korkeus d 14 mm
sopivat terät, pisto: nro 240014 A0
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 240010 A0
EAN / GTIN 4047109015319
Valmistajan numero H01 15020

Kuvaus

Malli:

Terille nro 240014240020. Terät kiinnitetään uritetun pidikkeen sivuun.

Huom:

Toimitus ilman teriä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet