{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro ⌀ hlavy výstružníku D | 20 mm - 21,99 mm | |
Provedení stopky | dlouhý | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Délka vyložení A | 140 mm | |
Celková délka Lcelk. | 205 mm | |
Délka stopky Ls | 50 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 20 mm | |
Tažné čepy č. 239900 | 2 | |
Stranový klíč č. 239901 | SW5 | |
Ovládací klíč č. 239902 | SW2,5 (2,5Nm) | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 239940 20-21,99 | |
Číslo výrobce | 75A.41.15020 |