{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro ⌀ hlavy výstružníku D | 27 mm - 34,99 mm | |
Provedení stopky | dlouhý | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Délka vyložení A | 180 mm | |
Celková délka Lcelk. | 236 mm | |
Délka stopky Ls | 56 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | |
Tažné čepy č. 239900 | 4 | |
Stranový klíč č. 239901 | SW8 | |
Ovládací klíč č. 239902 | SW3 (5Nm) | |
Druh produktu | Phillips, bit |
Katalogové číslo | 239940 27-34,99 | |
Číslo výrobce | 75A.41.15040 |