Hlava výstružníku Cermet HPC, tolerance stopky H7, ocel slepý otvor, bez povlaku, Jmenovitý ⌀ D: 28mm

Artiklové číslo: 239715 28
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
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HT
Povlak bez povlaku
Průměr břitu 1. stupeň min. DC 28 mm
Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, třída tolerance ISO H7
Délka břitu, řezné hrany LC 12 mm
Celková délka L 48,2 mm
Počet břitů 6
Typ nástroje pro vystružování Pro slepý otvor
Vnitřní chlazení ano
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Kódování oddělovacího místa SAD0280xx15
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada TopCut
Označení výrobce Cermet-Reibkopf HPC H7 Stahl
Konfigurovatelný ne
Přídavek otvoru 0,3 mm
Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, horní rozměr 0,021 mm
Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, dolní rozměr 0 mm
Směr šroubovice Neutrální rovné
Úhel šroubovice max. 0 stupně
Možnost nastavení nastavení není možné
Úhel naříznutí 60 stupně
Vodicí prvky dostupné ne
Druh pohonu Strojní výstružník
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce CU130
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 26 mm
Funkční délka 26 mm
Hmotnost 90 g
Směr řezu Pravořezný
Norma Werksnorm
Postupy obrábění vystružování (BRE)
Strategie obrábění HPC
Druh produktu hlava výstružníku
Délka hlavy 26 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 239715 28
EAN / GTIN 4062406115630
Číslo výrobce 239715 28
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
140
Ocel < 750 N/mm²
P
140
Ocel < 900 N/mm
P
140
Ocel < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
160
GGG
K
140
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Systém výstružníků s výměnnou hlavou vybroušený pro lícování IT7. Geometrie řezu přizpůsobená použití.
Systémová obvodová házivost ≤ 5µm (ve vztahu k hlavě a držáku) ve smontovaném stavu.
S krátkými břity a přímými drážkami.

Použití:

Pro slepé otvory.
K HPC/HSC vystružování.

Poznámka:

Celková užitná délka = L1 (upínač č. 239740 / 239745) + l (výměnná hlava č. 239710 až 239720).
Vhodný upínací klíč č. 219987. Vložka pro momentový klíč č. 219986.
Další velikosti k dodání na poptávku.