{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál |
HT
|
|
| Povlak |
bez povlaku
|
|
| Průměr břitu 1. stupeň min. DC |
20 mm
|
|
| Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, třída tolerance ISO |
H7
|
|
| Délka břitu, řezné hrany LC |
12 mm
|
|
| Celková délka L |
40,1 mm
|
|
| Počet břitů |
6
|
|
| Typ nástroje pro vystružování |
Pro slepý otvor
|
|
| Vnitřní chlazení |
ano
|
|
| Mokré maximální |
vhodný
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje
|
|
| Kódování oddělovacího místa |
SAD0200xx15
|
|
| Olej |
vhodný
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Řada |
TopCut
|
|
| Označení výrobce |
Cermet-Reibkopf HPC H7 Stahl
|
|
| Konfigurovatelný |
ne
|
|
| Přídavek otvoru |
0,3 mm
|
|
| Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, horní rozměr |
0,021 mm
|
|
| Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, dolní rozměr |
0 mm
|
|
| Směr šroubovice |
Neutrální rovné
|
|
| Úhel šroubovice max. |
0 stupně
|
|
| Možnost nastavení |
nastavení není možné
|
|
| Úhel naříznutí |
60 stupně
|
|
| Vodicí prvky dostupné |
ne
|
|
| Druh pohonu |
Strojní výstružník
|
|
| Skupina obrobitelnosti |
P (ocel)
|
|
| Řezné materiály, označení výrobce |
CU130
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1
|
|
| Užitná délka L1 |
26 mm
|
|
| Funkční délka |
26 mm
|
|
| Hmotnost |
40 g
|
|
| Směr řezu |
Pravořezný
|
|
| Norma |
Werksnorm
|
|
| Postupy obrábění |
vystružování (BRE)
|
|
| Strategie obrábění |
HPC
|
|
| Druh produktu |
hlava výstružníku
|
|
| Délka hlavy |
26 mm
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
| Katalogové číslo | 239715 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406115562 | |
| Číslo výrobce | 239715 20 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |