Upínač, HSK-A 63, ABS® ⌀ d: 25mm

Artiklové číslo: 238500 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

ABS® ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Stopka: ABS
  • Norma pro upínání: DIN 69893
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ABS® ⌀ d 25 mm
Upnutí HSK-A 63
Stopka ABS
Norma pro upínání DIN 69893
Vnitřní chlazení ano
Délka vyložení A 50 mm
Délka výstupku L1 24 mm
Vnější ⌀ d1 63 mm
Druh produktu ABS, upínač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 238500 25
EAN / GTIN 4067263110989
Číslo výrobce 238500 25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Upínač vyvážený na Q 6,3 při 10 000 1/min.
  • S vnitřním přívodem chladiva.

Norma:

DIN 69893

Poznámka:

Další upínače s napojením ABS® na vyžádání.