{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ABS® ⌀ d | 32 mm | |
| Upnutí | SK 40 | |
| Stopka | ABS | |
| Norma pro upínání | DIN 69871 | |
| Tvar | ADB | |
| Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 8000 min-1 | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Délka vyložení A | 50 mm | |
| Délka výstupku L1 | 19 mm | |
| Druh produktu | ABS, upínač |
| Katalogové číslo | 238420 32 | |
| EAN / GTIN | 4067263109990 | |
| Číslo výrobce | 238420 32 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |