{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0180 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Průměr stopky | 32 mm | |
| Délka stopky | 60 mm | |
| Nepodepřená délka | 60 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Prodloužení upínače nástrojů | |
| Celková délka | 82 mm | |
| Celková výška | 32 mm | |
| Celková šířka | 32 mm | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Hmotnost | 0,357 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 237668 HW32 | |
| EAN / GTIN | 4045197677549 | |
| Číslo výrobce | 237668 HW32 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |