{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Adaptér upínače nástrojů | |
| Norma | DIN 69893 | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 63 mm | |
| Celková délka L | 129,8 mm | |
| Nepodepřená délka A | 80 mm | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Tvar | A | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Kuželová dutá stopka HSK | |
| Kódování oddělovacího místa | HSK10000115 | |
| Formulář záznamu | Rovná opěrná plocha, standardní kužel typ A | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 100 | |
| Typ upínače | Čep | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Aufnahme, HSK-A 100, Anbindung: HW63 | |
| Rozhraní na straně stroje | HSK-A 100 | |
| Rozhraní na straně obrobku | HW 63 | |
| Adaptér strana 1 | HSK-A 100 | |
| Délka tělesa na straně nástroje L1 | 51 mm | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| S otvorem pro RFID nosiče dat | ano | |
| Hmotnost | 3,441 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 237654 HW63 | |
| EAN / GTIN | 4045197677341 | |
| Číslo výrobce | 237654 HW63 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |