Upínač, HSK-A 100, Napojení: HW80

Artiklové číslo: 237654 HW80
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Napojení Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Adaptér upínače nástrojů
Norma DIN 69893
Vnější průměr na straně nástroje D 80 mm
Celková délka L 129,8 mm
Nepodepřená délka A 80 mm
Vnitřní chlazení je možné ano
Tvar A
Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Kuželová dutá stopka HSK
Kódování oddělovacího místa HSK10000115
Formulář záznamu Rovná opěrná plocha, standardní kužel typ A
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením
Velikost upínače, bezrozměrná 100
Typ upínače Čep
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Aufnahme, HSK-A 100, Anbindung: HW80
Rozhraní na straně stroje HSK-A 100
Rozhraní na straně obrobku HW 80
Adaptér strana 1 HSK-A 100
Délka tělesa na straně nástroje L1 51 mm
S čelními chladícími tryskami ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
S otvorem pro RFID nosiče dat ano
Hmotnost 3,367 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 237654 HW80
EAN / GTIN 4045197677358
Číslo výrobce 237654 HW80
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S otvorem pro čip Balluff / RFID.