Suport, HSK-A 100, Prindere: HW63

Cod articol.: 237654 HW63
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Prindere Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Adaptor portsculă
Standard DIN 69893
Diametru exterior pe partea sculei D 63 mm
Tip prindere Arbore conic gol HSK
Lungimea totală L 129,8 mm
Lungime activă A 80 mm
Răcirea internă este posibilă da
Formă A
Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Codarea punctului de separare HSK10000115
Formular de înregistrare Față plană, con standard forma A
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 100
Tip de prindere Cep
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Aufnahme, HSK-A 100, Anbindung: HW63
Interfață pe partea piesei de prelucrat HW 63
Lungime corp pe partea sculei L1 51 mm
Cu orificiu al canalului de răcire da
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID da
Greutate 3,441 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 237654 HW63
EAN / GTIN 4045197677341
Număr producător 237654 HW63
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.