Vyvrtávací tyč pro vyvrtávací nástroje

Artiklové číslo: 237640
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodná vyměnitelná břitová destička CC..0602..
Délka L 85 mm
Délka 1 115 mm
Rozsah ⌀ 29,75 mm - 48,1 mm
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 237640
EAN / GTIN 4045197581488
Číslo výrobce 237640
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Stopka ⌀ 16 mm. S vnitřním chlazením.
L = maximální délka vyvrtávání.