{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Reduktionshülse, Typ: 16-7 | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0160 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Průměr stopky DS | 16 mm | |
| Délka stopky LS | 59,8 mm | |
| Rozhraní na straně stroje | válcová stopka | |
| Nepodepřená délka A | 90 mm | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Adaptér upínače nástrojů | |
| Celková délka L | 90 mm | |
| Výška celková H1 | 16 mm | |
| Šířka celkem B1 | 16 mm | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Materiál | ocel | |
| Povrchová úprava | lesklá, čistá | |
| Hmotnost | 0,016 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 237626 16-7 | |
| EAN / GTIN | 4045197681607 | |
| Číslo výrobce | 237626 16-7 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |