• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Řezná vložka, ⌀: 3,2mm

Artiklové číslo: 237621 3,2
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
44 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Postupy obrábění Vyhrubování (BAB)
Směr při použití pravý
Označení řezné destičky 237621 3,2
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály); K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); O (jiné); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezný materiál TK
Vnitřní chlazení ne
Mokré minimální omezené použití
Mokré maximální vhodný
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Užitná délka L2 10,2 mm
Durchmesser Schaft Ds 4 mm
Pro otvory od Dmin 3,2 mm
Řezné materiály, označení výrobce F
Kódování oddělovacího místa řezné desky ZYL00400105
Druh produktu Obráběcí vložka
Vhodné pro materiál Kalená ocel (H); Nerezová ocel (M); Neželezné materiály (N); Ocel (P); Titan; hliník; mosaz; plasty; univerzální; Šedá litina (K)
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 237621 3,2
EAN / GTIN 4045197681461
Číslo výrobce 237621 3,2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
240
Hliník (krátké třísky)
N
240
Al > 10% Si
N
240
Ocel < 500 N/mm²
P
180
Ocel < 750 N/mm²
P
210
Ocel < 900 N/mm
P
170
Ocel < 1100 N/mm²
P
100
Ocel < 1400 N/mm
P
90
Ocel < 55 HRC
H
80
Ocel < 60 HRC
H
70
Ocel < 67 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
150
CuZn
N
290
Grafit, GFK, CFK
N
100
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Použití:

Pro mikrovyvrtávací hlavy.
Stopka ⌀ 4 mm pro přímé upnutí do hlavy č. 237490 a 237493.