{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Vyvrtávací hlava | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, radiální | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Rozhraní na straně stroje | SK 40 | |
| Průměr čepele min. Dmin | 9,75 mm | |
| Průměr čepele max. Dmax | 88,1 mm | |
| Průměr těla D1 | 55 mm | |
| Nepodepřená délka A | 90 mm | |
| Užitná délka L1 | 69 mm | |
| Směr řezu | pravořezný | |
| Provedení nástroje | plná ocel | |
| Možnost nastavení | radiální nastavení |
| Katalogové číslo | 237591 SK40 | |
| EAN / GTIN | 4045197608451 | |
| Číslo výrobce | 237591 SK40 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |