Spindelnos ⌀ 9,75 − 88,1 mm SK40

Art-nr: 237591 SK40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Anslutning SK40
Invändig ja
Utvändig diameter D1 55 mm
Effektiv längd L1 69 mm
Spirallängd A 90 mm
Produktslag Spindelverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 237591 SK40
EAN/GTIN 4045197608451

Benämning

Utförande:

Som monoblock eller med HW63-anslutning. Med invändig kylmedelstillförsel. Kompakt utförande.

Användningsdata:

För ursvarvningsstål med skaft-⌀ 16 mm och finborrningsbryggor. Med ISO-vändskär typ CC..0602.

Rekommendation:

Främst med vändskär nr 237695 och nr 237696.