{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Označení výrobce | 237573 188-302 | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Modulární kuželové rozhraní s kuličkovým systémem | |
| Kódování oddělovacího místa | PMD24220107 | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 2422 | |
| Typ upínače | Čep | |
| Délka stopky | 21,3 mm | |
| Typ stopky | 4hran | |
| Tvar hlavy | 4hran | |
| Funkční výška | 0 mm | |
| Šířka funkce | 9,525 mm | |
| Rozměr funkční šířky a | 9,65 mm | |
| Délka uvolnění | 186 mm | |
| Délka základního tělesa | 186 mm | |
| Úhel nastavení | 90 stupeň | |
| Rohový úhel | 80 stupeň | |
| Úhel sklonu | 0 stupeň | |
| Úhel odklonu třísky | 0 stupeň | |
| Tvar držáku | Rovné (G) | |
| Proces obrábění, soustružení | vnější soustružení | |
| Tloušťka řezné destičky | 6 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | CC09T3043N | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | CC09T3043N | |
| Označení řezné destičky | CCMT09T304 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Celková délka | 186 mm | |
| Hmotnost | 610 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Norma | DIN4000-175 | |
| Označení tvaru podle normy | 0 | |
| Postupy obrábění | Vyvrtávání | |
| Druh produktu | Držák | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 237573 188-302 | |
| EAN / GTIN | 4062406123994 | |
| Číslo výrobce | 237573 188-302 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |