• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Spindelhoved ⌀ 9,75 − 88,1 mm, Tilslutning: HSK63

Art.-nr.: 237568 HSK63
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Tilslutning Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Tilslutning HSK63
Indvendig køling ja
Balluffchip-boring ja
Udv. ⌀ D1 55 mm
Nyttelængde L1 69 mm
Udhængslængde A 95 mm
Produkttype Spindelværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 237568 HSK63
EAN/GTIN 4045197816481
Producentnummer 237568 HSK63
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com