• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Vyvrtávací hlava ⌀ 9,75 − 88,1 mm, Napojení: BT40

Artiklové číslo: 237568 BT40
Sleva
40 968,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 27. 9. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Napojení Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyvrtávací hlava
Vnitřní chlazení ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Rozhraní na straně stroje BT 40
Průměr čepele min. Dmin 9,75 mm
Průměr čepele max. Dmax 88,1 mm
Průměr těla D1 55 mm
Nepodepřená délka A 90 mm
Užitná délka L1 63 mm
Počet účinných břitů, po obvodu 1
Celková délka L 155,4 mm
Možnost nastavení radiální nastavení
Hmotnost 2,063 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 237568 BT40
EAN / GTIN 4045197816474
Číslo výrobce 237568 BT40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty