Vyvrtávací hlava ⌀ 9,75 − 320 mm, Napojení: HW63

Artiklové číslo: 237546 HW63
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Napojení Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Napojení HW63
Vnitřní chlazení ano
Vnější⌀ D1 63 mm
Délka vyložení A 60 mm
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 237546 HW63
EAN / GTIN 4045197608529
Číslo výrobce 237546 HW63
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Jako monoblok nebo s připojením na HW63. S vnitřním přívodem chladicího média.

Náhradní díl:

Šroub pro vyměnitelnou destičku č. 219830.