• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Šroub s válcovou hlavou, Typ: M5X12

Artiklové číslo: 237522 M5X12
Sleva
40,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
371 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar hlavy šroubů Válcová hlava
S nákružkem ne
Jmenovitá délka L 12 mm
Rozměr závitu d1 M5
Profil pohonu vnitřní šestihran
Velikost pohonu 4
Povrch Černá
Provedení stopky Plný závit
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Strojový šroub
Druh závitu M
Provrtané ne
Norma DIN EN ISO 4762
Materiál ocel
Třída pevnosti 8.8

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 237522 M5X12
EAN / GTIN 4045197808622
Číslo výrobce 237522 M5X12