• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

KOMET®Unisix Vyměnitelná břitová destička, BK6115, Označení typ W29: 50-010

Artiklové číslo: 236860 50-010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    946,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    789,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení typ W29 Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Povlak CVD
Typ BK6115
Označení výrobce KOMET Unisix Wendeschneidplatte
Řada Unisix
Základní tvar Trojúhelníkové, se zvětšenými rohovými úhly
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 9,9 mm
Výška řezné hrany 5,3 mm
Průměr řezné destičky d 15 mm
Rohový rádius R 0,4 mm
Rohový úhel 84 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 8 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
ISO kód WOEX 100504
Skupina obrobitelnosti K (litina); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce BK6115
Označení řezné destičky WOEX 100504
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Ocel (P); Šedá litina (K)
Toleranční třída E
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Hmotnost 5 g
Obsah 1 ks
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236860 50-010
EAN / GTIN 4047109099296
Číslo výrobce W29 50010.046115
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
300
Ocel < 750 N/mm²
P
250
Ocel < 900 N/mm
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
200
mokré max.
 

Popis

Vhodné pro:

Poznámka:

Uvedené směrné hodnoty se vztahují ke KUB Trigon®.
Nepoužívejte na vnitřních břitech vrtáku s vyměnitelnými destičkami!

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Unisix" Zobrazit všechny