• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

KOMET®Unisix Vyměnitelná břitová destička, BK62, Označení typ W29: 24-010

Artiklové číslo: 236780 24-010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    462,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    385,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
320 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení typ W29 Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Povlak CVD
Typ BK62
Označení výrobce 24-010
Mokré maximální vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Unisix
Základní tvar Trojúhelníkové, se zvětšenými rohovými úhly
Tloušťka řezné destičky S 3,97 mm
Délka řezné hrany l 5,3 mm
Průměr řezné destičky d 8 mm
Rohový rádius R 0,4 mm
Rohový úhel 80 stupně
ISO kód WOEX 05T304
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,14 mm/ot.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,14 mm/ot.
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce GG(G)
Skupina obrobitelnosti K (litina)
Řezné materiály, označení výrobce BK62
Tloušťka řezné destičky T 3,97 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky WOEX 05T304
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 WOEX05T3
Označení řezné destičky WOEX 05T304
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Vhodné pro materiál Šedá litina (K)
Toleranční třída E
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236780 24-010
EAN / GTIN 4047109058743
Číslo výrobce 1082120501
Výrobce/odpovědná osoba CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com

Aplikační tabulka

GG(G)
K
200
mokré max.
 

Popis

Vhodné pro:

Poznámka:

Uvedené směrné hodnoty se vztahují ke KUB Trigon®.