• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

KOMET®Unisix Vyměnitelná břitová destička, P40, Označení typ W29: 18-010

Artiklové číslo: 236760 18-010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    328,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    274,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení typ W29 Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Typ P40
Označení výrobce KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte
Řada Unisix
Délka řezné hrany l 4,1 mm
Výška řezné hrany 3,18 mm
Průměr řezné destičky d 6,35 mm
Rohový rádius R 0,4 mm
Rohový úhel 84 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 8 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
ISO kód WOEX 040304
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce P40
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Toleranční třída E
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Hmotnost 2 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236760 18-010
EAN / GTIN 4047109058606
Číslo výrobce 1082340401
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
300
Ocel < 750 N/mm²
P
250
Ocel < 900 N/mm
P
200
mokré max.
 

Popis

Vhodné pro:

Poznámka:

Uvedené směrné hodnoty se vztahují ke KUB Trigon®.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Unisix" Zobrazit všechny