Držák KOMET TwinKom® pro dvoubřitou vyvrtávací hlavu α = 80° hrubování 30-41

Artiklové číslo: 236685 30-41
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Držák 30 mm - 41 mm
Vyměnitelná břitová destička W 29 24-010 24-110
ISO kód vyměnitelné břitové destičky WOEX 05T304
Sada upínacích šroubů 239652 8IP2 (1,3 Nm)
Druh produktu držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 236685 30-41
EAN / GTIN 4047109014831
Číslo výrobce G03 80021

Popis

Použití:

S vyměnitelnou břitovou destičkou č. 236840; 236910; 236980.

Vhodné pro:

2břitá vyvrtávací hlava G01 č. 236680236682.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky
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
    Držák Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku