KOMET TwinKom® držač reznih pločica α = 80° gruba obrada 30-41

Artikl br.: 236685 30-41
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Držač 30 mm - 41 mm
Izmjenjiva rezna pločica W 29 24-010 24-110
ISO-kod izmjenjive rezne pločice WOEX 05T304
Garnitura steznih vijaka 239652 8IP2 (1,3 Nm)
Vrsta proizvoda držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 236685 30-41
EAN / GTIN 4047109014831
Broj proizvođača G03 80021

Opis

Upotreba:

S izmjenjivom reznom pločicom br. 236840; 236910; 236980.

Odgovara:

Dvostruki rezači G01 art. 236680236682.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci
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
    držač Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu