• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

KOMET® TwinKom® Držák pro dvoubřitou vyvrtávací hlavu α = 80° hrubování, Držák: 24-32

Artiklové číslo: 236685 24-32
Sleva
5 562,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 29. 3. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Držák Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Držák 24 mm - 32 mm
Vyměnitelná břitová destička W 29 18-010 18-110
ISO kód vyměnitelné břitové destičky WOEX 040304
Sada upínacích šroubů 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Druh produktu držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236685 24-32
EAN / GTIN 4047109077911
Číslo výrobce G03 80310
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Použití:

S vyměnitelnou břitovou destičkou č. 236840; 236910; 236980.

Vhodné pro:

2břitá vyvrtávací hlava G01 č. 236680236682.