• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

KOMET® TwinKom® Základní těleso pro dvoubřitou vyvrtávací hlavu bez axiálního nastavení se stopkou ABS®, dlouhé, ⌀ Dmin − ⌀ Dmax: 39-53mm

Artiklové číslo: 236682 39-53
Sleva
18 204,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 29. 3. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ Dmin − ⌀ Dmax (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Stopka: ABS
  • Otočení vrtáku: Vypouklé; Příčné vrtání; šikmo navrtat
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah ⌀ Dmin-Dmax 39 mm - 53 mm
Provedení dlouhé
Stopka ABS
Otočení vrtáku Vypouklé; Příčné vrtání; šikmo navrtat
Vnitřní chlazení ano
Délka límce L2 8 mm
Celková délka Lcelk. 120 mm
ABS® ⌀ stopky Ds 40 mm
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236682 39-53
EAN / GTIN 4047109262034
Číslo výrobce G01 71622
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Provedení:

  • Radiálně nastavitelné upínací držáky pro absolutní dvoubřitost umožňují také změnu funkce na stupňovitý nástroj pro větší hloubky řezu.
  • Kompaktní konstrukce.
  • Nastavitelná kulová tryska pro cílený vnitřní přívod chladicí kapaliny k břitům.
  • Při hlubokých vyvrtávacích pracích slouží spirálové drážky k odvádění třísek.
  • Kompatibilní s 1kanálovým chlazením minimálním množstvím kapaliny

Poznámka:

Držák a vyměnitelné břitové destičky objednávejte prosím zvlášť.
Další provedení a další velikosti s axiálním nastavováním na poptávku.
Příklad objednávky:
1×č. 236680 vel. 24−32 − Základní těleso pro dvoubřitvou vyvrtávací hlavu G01.
2×č. 236684 vel. 24−32 − Držák pro dvoubřitvou vyvrtávací hlavu.
10×č. 236520 vel. 18−010 − Vyměnitelné břitové destičky pro univerzální použití (v třídě BK8425).