• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

KOMET® KUB Centron Zentrierspitze HSS, TiAlN, Typ: 40

Artikel-Nr.: 236655 40
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HSS
Beschichtung TiAlN
Schneidendurchmesser min. D 8 mm
Spitzenwinkel 117 Grad
Anzahl Schneiden 2
Herstellerbezeichnung KOMET KUB-C.ZP.8.HSS TIALN ZENTRIERSPITZE
Serie KUB Centron
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze 3,27 mm
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl)
Länge gesamt L 27 mm
Gewicht 7,4 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Produktart Schneideinsatz zum Bohren
für Grundelement Typ Centron Nr. 236650, Bohrkrone Ø 40 - 45 mm
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 236655 40
EAN / GTIN 4047109090125
Herstellernummer 1086210800
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Beschreibung

Passend für:

Centron Nr. 236650.