• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

KOMET® KUB Centron Zentrierspitze HSS, TiAlN, Typ: 26

Artikel-Nr.: 236655 26
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
86 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HSS
Beschichtung TiAlN
Schneidendurchmesser min. D 6 mm
Spitzenwinkel 117 Grad
Anzahl Schneiden 2
Herstellerbezeichnung KOMET KUB-C.ZP.6.HSS TIALN ZENTRIERSPITZE
Serie KUB Centron
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze 2,42 mm
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl)
Länge gesamt L 23 mm
Gewicht 4 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Produktart Schneideinsatz zum Bohren
für Grundelement Typ Centron Nr. 236650, Bohrkrone Ø 26 - 39 mm
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 236655 26
EAN / GTIN 4047109055278
Herstellernummer 1086210600
Hersteller/verantwortliche Person CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxemburg, www.ceratizit.com

Beschreibung

Passend für:

Centron Nr. 236650.