Vrtací korunka KUB Centron® Powerline 35 mm

Artiklové číslo: 236651 35
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Otočení vrtáku: Vrtání slepých otvorů; podmíněně příčné vrtání; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada KUB Centron®
Jmenovitý ⌀ D 35
Otočení vrtáku Vrtání slepých otvorů; podmíněně příčné vrtání; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání
Vnitřní chlazení ano
Velikost základního tělesa 33
Šroub pro základní těleso 239653 15IP
Velikost středicího hrotu 60
ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOEX 110508
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 239652 15IP2 (2,8 Nm)
Počet břitů Z 2
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 236651 35
EAN / GTIN 4047109227088
Číslo výrobce V46 23500

Popis

Provedení:

Vrtací hrot vede nástroj přesně v ose vrtání a zaručuje tak přímý směr a nejvyšší bezpečnost procesu, stabilitu v hloubkách vrtání až do 9 ×D.
Možnost navrtávání na rovných přímých plochách bez pilotního otvoru.
Vrtací korunka bez vodicího ostří a jeho nastavování.

Použití:

Pro rotační, nerotační, vertikální a horizontální použití do všech materiálů.
Se středicím hrotem č. 236659.
S vyměnitelnými břitovými destičkami č. 236520236576.

Poznámka:

Další velikosti k dodání na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly
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
    ⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku