• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Vrtací korunka Komet KUB Centron® Powerline pro vyměnitelné břitové destičky SOEX

Artiklové číslo: 236651 27
Sleva
16 361,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada KUB Centron®
Počet břitů, celkem 2
Průměr břitu, min. Dc 27 mm
Celková délka L 37,9 mm
Vnitřní chlazení ano
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Kódování oddělovacího místa KGC02500715; HOG-236659 40
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce KUB-PL.BK.27.R.07-25
Délka upínací drážky 35 mm
Úhel, 1. stupeň 178 stupně
Vodicí prvky Bez vodicích prvků
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Tloušťka řezné destičky T 3,97 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky SO07T3083N
Označení řezné destičky SOEX07T308
Funkční délka 35 mm
Hmotnost 56 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky
Použití vrtáku Vrtání slepých otvorů; podmíněně příčné vrtání; podmíněně šikmé navrtávání; podmíněně šikmý výstup
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236651 27
EAN / GTIN 4047109227002
Číslo výrobce 1086127000
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Provedení:

Vrtací hrot vede nástroj přesně v ose vrtání a zaručuje tak přímý směr a nejvyšší bezpečnost procesu, stabilitu v hloubkách vrtání až do 9 ×D.
Možnost navrtávání na rovných přímých plochách bez pilotního otvoru.
Vrtací korunka bez vodicího ostří a jeho nastavování.

Použití:

Pro rotační, nerotační, vertikální a horizontální použití do všech materiálů.
Se středicím hrotem č. 236659.
S vyměnitelnými břitovými destičkami č. 236520 – 236576.

Poznámka:

Další velikosti k dodání na poptávku.