• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

KOMET® Vyměnitelná břitová destička, BK8430, Označení typ W80: 24-030

Artiklové číslo: 236609 24-030
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    471,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    393,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení typ W80 Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Povlak TiAlN
Typ BK8430
Označení výrobce KOMET® Wendeschneidplatte
Řada KUB Pentron®
Základní tvar čtyřhranné
Délka řezné hrany l 8 mm
Výška řezné hrany 3,4 mm
Průměr řezné destičky d 8 mm
Rohový rádius R 0,8 mm
Délka rohového zkosení C 0 mm
Úhel rohového zkosení 0 stupně
Rohový úhel 90 stupně
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 9 stupně
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupně
ISO kód SOGX 080308-03
Řezné materiály, označení výrobce BK8430
Kódování oddělovacího místa řezné desky SO0803083N
Označení řezné destičky SOGX 080308-03
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál univerzální
Toleranční třída G
Počet možností použití 4 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236609 24-030
EAN / GTIN 4047109230194
Číslo výrobce W80 24030.088430
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
400
Hliník (krátké třísky)
N
250
Al > 10% Si
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
260
Ocel < 750 N/mm²
P
240
Ocel < 900 N/mm
P
220
Ocel < 1100 N/mm²
P
180
Ocel < 1400 N/mm
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
150
GG(G)
K
140
Uni