• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Plaquita reversible-broca maciza ‌Komet KUB Pentron® con mango cilíndrico, para plaquitas de corte reversibles SOGX

Número de artículo: 236602 33,5
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
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie KUB Pentron®
Número de filos, total 2
Diámetro del filo, mín. Dc 33,5 mm
Longitud total L 263 mm
Longitud útil L1 170 mm
Longitud de alcance A 195 mm
Diámetro del mango DS 40 mm
Refrigeración interior
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Lubricante refrigerante
Denominación del fabricante KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Codificación de punto de separación ZYL04001115
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 0400 mm
Longitud vástago LS 68 mm
Longitud de ranura de viruta 191 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 0,73 mm
Ángulo de desprendimiento 10 grados
Ángulo, 1.er escalón 180 grados
Elementos de guía Sin elementos de guía
Codificación de punto de separación plaquita de corte SO1104083N
Designación plaquita de corte SOGX 110408 38
Interfaz Punto de separación 1
Peso 1.140 g
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de producto Broca maciza para inserto de corte
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 5×D

Identificación y clasificación

Número de artículo 236602 33,5
EAN / GTIN 4047109198845
Número del fabricante U45 33350
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descripción

Ejecución:

  • Rendimiento y vida útil máximos, gracias a la resistencia óptima del cuerpo de base y el tratamiento especial de la superficie.
  • Exactitud dimensional máxima en condiciones de taladrado extremadamente difíciles.
  • Gestión de stocks de bajo coste gracias a las plaquitas reversibles interiores y exteriores.
  • Posibilidad de taladrado fuera del eje hasta Vmax= 0,25 mm. Diámetro máximo alcanzable mediante desvío = D + 0,5 mm.

Tolerancia de perforación: ⌀D − 0,1 / + 0,35

Aplicación:

  • Para situaciones de mecanizado extremas.

Con plaquitas n.º 236605236610.

Volumen de suministro:

Incluye tornillos de apriete (sin plaquitas de corte).

Recomendación:

En el inicio del taladrado reducir el avance al 70 %.

Nota:

Versión 2×D y 3×D con mango de ABS® y medidas en pulgadas disponible a petición.
Versión con mango PSC disponible a petición.