KOMET® Vyměnitelná břitová destička, BK7935, Označení typ W83: 13-130

Artiklové číslo: 236576 13-130
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    485,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    404,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
77 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení typ W83 Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Technologie povrchových úprav PVD
ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOEX 050204
Série KUB Quatron®
Označení 13-130
Řezný materiál BK7935
Typ Inox
Řezný materiál TK
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,12 mm/ot.
Počet výměn/řezání 4
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236576 13-130
EAN / GTIN 4047109229518
Číslo výrobce W83 13130.047935
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
300
Ocel < 750 N/mm²
P
250
Ocel < 900 N/mm
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Broušené po obvodu, se zaoblenou řeznou hranou a slinovaným utvařečem třísek.

Poznámka:

Směrné hodnoty použití se vztahují na KUB Quatron®.