• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

KOMET® Vyměnitelná břitová destička, BK7935, Označení typ W83: 32-130

Artiklové číslo: 236576 32-130
Sleva
637,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 27. 9. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    507,00 CZK 637,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    423,00 CZK 531,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
111 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení typ W83 Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Povlak AlTiN
Typ BK7935
Označení výrobce KOMET® Wendeschneidplatte
Řada KUB Quatron®
Základní tvar čtyřhranné
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 9,52 mm
Výška řezné hrany 4,37 mm
Průměr řezné destičky d 9,52 mm
Rohový rádius R 0,8 mm
Délka rohového zkosení C 0 mm
Úhel rohového zkosení 0 stupeň
Rohový úhel 90 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 8,25 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 8,25 stupeň
ISO kód SOEX 090408
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel)
Řezné materiály, označení výrobce BK7935
Označení řezné destičky SOEX 090408
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M)
Toleranční třída E
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Počet možností použití 4 ks
Obsah 1 ks
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236576 32-130
EAN / GTIN 4047109229600
Číslo výrobce W83 32130.087935
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
300
Ocel < 750 N/mm²
P
250
Ocel < 900 N/mm
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Broušené po obvodu, se zaoblenou řeznou hranou a slinovaným utvařečem třísek.

Poznámka:

Směrné hodnoty použití se vztahují na KUB Quatron®.