GARANT Power Drill -kääntöterä-massiivipora Yhdistelmävarsi 37,5 mm

Tuote nro.: 234010 37,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
  • Poraussyvyys kääntöteräporille enintään: 4×D
  • Varsi: ISO 9766
  • Poran käyttö: rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: HPC

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Power Drill
Nimellis-⌀ D 37,5
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään 4×D
Varsi ISO 9766
Poran käyttö rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia HPC
Hyötypituus L1 152 mm
Ulkonema LA 179 mm
varren ⌀ Ds 40 mm
Varren pituus Ls 68 mm
Maksimaalinen säätöraja Vmax 0,25 mm
ISO-koodi-kääntöterä SOGX 130511
Kääntöterä-ruuvisarja 239700 20IP (6,3 Nm)
Kääntöterälaatu sisäteriä varten HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Terien lkm Z 1
Tuotetyyppi Kääntöteräpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 234010 37,5
EAN / GTIN 4045197740748

Kuvaus

Malli:

Kierteiset jäähdytyskanavat antavat erittäin hyvän vakauden heikentämättä poran ydintä.
Poraustoleranssi: −0,1 / +0,35 mm

Kuvaus:

Suurin mahdollinen suorituskyky ja mittatarkkuus. Myös hankaliin porauksiin 5×D asti.

Sopii:

Kääntöterät SOGX 130511.

Ohje:

Muita välikokoja 1/10-mitoissa saatavana tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat
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
    ⌀ DC m7 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin