{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet břitů, celkem | 1 | |
| Průměr břitu, min. Dc | 26 mm | |
| Celková délka L | 188 mm | |
| Užitná délka L1 | 104 mm | |
| Nepodepřená délka A | 128 mm | |
| Průměr hřídele DS | 32 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL03201015 | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 32 mm | |
| Délka stopky LS | 60 mm | |
| Provedení stopky | HE | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Universal-Wendeplatten-Vollbohrer MTC mit Kombischaft | |
| Délka upínací drážky | 104 mm | |
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu | 1,02 mm | |
| Úhel šroubovice | 10 stupně | |
| Úhel, 1. stupeň | 180 stupně | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 3,97 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | WO05T3043N | |
| Označení řezné destičky | WOEX 05T304 | |
| Hmotnost | 650 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Strategie obrábění | MTC | |
| Druh produktu | Vrták do plného pro řezné vložky | |
| Maximální mezní přestavení V | 1 mm | |
| Hloubka otvoru pro vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami až | 4×D | |
| Použití vrtáku | Středicí vrtání; Vrtání s přesazením; Vypouklé; podmíněné vrtání paketů; podmíněně příčné vrtání; Šikmé navrtávání; šikmý výstup | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 232310 26 | |
| EAN / GTIN | 4045197552907 | |
| Číslo výrobce | 232310 26 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |