{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ D | 26 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 4×D | |
Schacht | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Boortoepassing | Centreerboren; Bol; beperkt dwarsboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Nuttige lengte L1 | 104 mm | |
Afkoppellengte LA | 128 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
Schachtlengte Ls | 60 mm | |
Maximale verstelgrens Vmax | 1 mm | |
ISO-code wisselplaat | WOEX 05T304 | |
Wisselplaatschroevenset | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Totale lengte L | 188 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 232310 26 | |
EAN/GTIN | 4045197552907 |