{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Technologie povrchových úprav | PVD | |
| Série | SUMOCHAM | |
| ⌀ D | 6 mm | |
| Řezný materiál | IC908 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Vrcholový úhel | 154 stupeň | |
| Pro základní prvek velikosti | 6 | |
| Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
| Artiklové označení Iscar | ICP 060-2M IC908 | |
| Počet výměn/řezání | 2 | |
| Povlak | TiAlN | |
| Geometrie | ICP-2M | |
| Označení výrobce | ICP 060-2M IC908 | |
| Druh produktu | Obráběcí vložka pro vrtání |
| Katalogové číslo | 231742 6 | |
| EAN / GTIN | 7291075288940 | |
| Číslo výrobce | 5567025 |