Vyměnitelný břit ISCAR SUMOCHAM ICP-2M k7 14,5 mm

Artiklové číslo: 231742 14,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: TK
  • Vrcholový úhel: 154

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SUMOCHAM
⌀ D 14,5 mm
Typ IC908
Řezný materiál TK
Vrcholový úhel 154 stupeň
Pro základní prvek velikosti 14
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,26 mm/ot.
Artiklové označení Iscar ICP 145-2M IC908
Počet výměn/řezání 2
Povlak TiAlN
Geometrie ICP-2M
Označení výrobce ICP 145-2M IC908
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 231742 14,5
EAN / GTIN 7291075287394
Číslo výrobce 5508785

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
100
Ocel < 750 N/mm²
P
90
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
70
Ocel < 1400 N/mm
P
55
Ocel < 55 HRC
H
35
Ocel < 60 HRC
H
35
GG(G)
K
120
CuZn
N
155
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Prizmaticky broušený vyměnitelný břit pro přesné polohování a stabilní uložení. Zalomené, radiální dorazové plochy pro výrazné zvýšení síly sevření působením řezných sil během obrábění. Pro produktivní vrtání s vysokými rychlostmi posuvu.
ICP-2M
Hlavní oblast použití ISO P. Vyšší přesnost a lepší kvalita povrchu díky 4 vodicím fazetkám. Optimální kruhovitost otvoru, nízké axiální síly, vyšší stabilita, vyšší objem odebraného materiálu za čas.

Poznámka:

Řezná data platí pro základní prvek 5×D. Pilotní otvory vytvářejte výhradně s řeznou vložkou stejného typu – obzvláště u vložek FCP a QCP-2M. Dodržujte prosím pokyny k použití pro základní prvek. Tolerance břitů vložek: k7 (pozitivně tolerovaný průměr břitů).
Konvence označování: [Typ] [⌀ DC]-[přídavek] [řezný materiál]
Příklady:
Č. 231740 6,5 ICP 065 IC908
Č. 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
Č. 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908
Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.
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
    ⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku