{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | TK | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Průměr čepele min. D | 32 mm | |
| Průměr čepele max. | 32,99 mm | |
| Pro základní prvek velikosti | 32 mm | |
| Úhel špičky | 135 stupně | |
| Typ | HU7810 | |
| Počet břitů | 2 | |
| Konfigurovatelnost intervalu | 0,01 mm | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | HiPer-Drill | |
| Konfigurovatelný | ano | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HU7810 | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Druh produktu | Řezné vložky na vrtání | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 231630 32-X | |
| EAN / GTIN | 4062406635824 | |
| Číslo výrobce | 231630 32-X | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |