• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Řezná vložka HiPer-Drill n7, HU7810, ⌀ D: 29mm

Artiklové číslo: 231630 29
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
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál
TK
Povlak
bez povlaku
Průměr čepele min. D
29 mm
Pro základní prvek velikosti
29 mm
Úhel špičky
135 stupně
Typ
HU7810
Počet břitů
2
Mokré maximální
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Řada
HiPer-Drill
Konfigurovatelný
ne
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu
6,01 mm
Tloušťka řezné destičky
10,4 mm
Řezné materiály, označení výrobce
HU7810
Tloušťka řezné destičky T
10,4 mm
Hmotnost
5 309 g
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plný tvrdý kov
Postupy obrábění
Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu
Řezné vložky na vrtání
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 231630 29
EAN / GTIN 4045197710635
Číslo výrobce 231630 29
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
250
Hliník (krátké třísky)
N
200
Al > 10% Si
N
150
CuZn
N
180
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Prizmaticky broušená vrtací hlava pro přesné polohování a stabilní uložení.
Přesnost obvodové házivosti se smontovaném stavu ≤ 20 µm. Pro otvory do přesnosti IT9.

Poznámka:

Řezné hodnoty platí pro základní prvek 5×D.
Pilotní otvory provádějte výhradně s řeznou vložkou stejného typu.