• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Řezná vložka HiPer-Drill n7, HU7810, ⌀ D: 27mm

Artiklové číslo: 231630 27
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
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Povlak bez povlaku
Průměr čepele min. D 27 mm
Pro základní prvek velikosti 27 mm
Úhel špičky 135 stupně
Typ HU7810
Počet břitů 2
Mokré maximální vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada HiPer-Drill
Konfigurovatelný ne
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 5,59 mm
Tloušťka řezné destičky 9,7 mm
Řezné materiály, označení výrobce HU7810
Tloušťka řezné destičky T 9,7 mm
Hmotnost 4 306 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Řezné vložky na vrtání
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 231630 27
EAN / GTIN 4045197710598
Číslo výrobce 231630 27
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
250
Hliník (krátké třísky)
N
200
Al > 10% Si
N
150
CuZn
N
180
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Prizmaticky broušená vrtací hlava pro přesné polohování a stabilní uložení.
Přesnost obvodové házivosti se smontovaném stavu ≤ 20 µm. Pro otvory do přesnosti IT9.

Poznámka:

Řezné hodnoty platí pro základní prvek 5×D.
Pilotní otvory provádějte výhradně s řeznou vložkou stejného typu.