Řezná vložka HiPer-Drill n7, HU7810, ⌀ D: 21,5mm

Artiklové číslo: 231630 21,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada HiPer Drill
Průměr čepele min. 21,5 mm
Konfigurovatelný ne
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 4,45 mm
Počet břitů 2
Úhel špičky 135 stupeň
Tloušťka řezné destičky 7,6 mm
Pro základní prvek velikosti 21 mm
Řezný materiál TK
Řezné materiály, označení výrobce HU730
Povlak bez povlaku
Typ HU7810
Nepodepřená délka 19,4 mm
Celková délka 19,4 mm
Hmotnost 21 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Řezné vložky na vrtání
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 231630 21,5
EAN / GTIN 4045197710383
Číslo výrobce 231630 21,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
250
Hliník (krátké třísky)
N
200
Al > 10% Si
N
150
CuZn
N
180
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Prizmaticky broušená vrtací hlava pro přesné polohování a stabilní uložení.
Přesnost obvodové házivosti se smontovaném stavu ≤ 20 µm. Pro otvory do přesnosti IT9.

Poznámka:

Řezné hodnoty platí pro základní prvek 5×D.
Pilotní otvory provádějte výhradně s řeznou vložkou stejného typu.