{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | HiPer-Drill | |
| Počet břitů, celkem | 2 | |
| Průměr břitu, min. Dc | 31 mm | |
| Celková délka L | 488 mm | |
| Užitná délka L1 | 384 mm | |
| Nepodepřená délka A | 428 mm | |
| Průměr stopky DS | 32 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa podle ISO TS 13399-60 | ZYL03201115 | |
| Suché obrábění | nevhodný | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Délka stopky LS | 60 mm | |
| Olej | nevhodný | |
| Vzduch | nevhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | HiPer Drill Grundelement | |
| Průměr břitu, max. Dc | 31,99 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Způsob upevnění řezné destičky | P (s válcovým otvorem, upnuto přes otvor) | |
| Toleranční třída | h6 | |
| Horní rozměr jmenovitého průměru | 0 mm | |
| Jmenovitý průměr dolní rozměr | -0,016 mm | |
| Funkční délka | 428 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Norma | ISO 9766 | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Druh produktu | Vrták do plného pro řezné vložky | |
| Hloubka otvoru pro vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami až | 12×D | |
| Použití vrtáku | podmíněné vrtání paketů; podmíněně příčné vrtání; podmíněně šikmé navrtávání; podmíněně šikmý výstup | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 231620 31 | |
| EAN / GTIN | 4045197688835 | |
| Číslo výrobce | 231620 31 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |