{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | HiPer-Drill | |
| Počet břitů, celkem | 2 | |
| Průměr břitu, min. Dc | 28 mm | |
| Celková délka L | 246 mm | |
| Užitná délka L1 | 145 mm | |
| Nepodepřená délka A | 186 mm | |
| Průměr hřídele DS | 32 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL03201015 | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 32 mm | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Délka stopky LS | 60 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | HiPer Drill Grundelement | |
| Průměr břitu, max. Dc | 28,99 mm | |
| Délka upínací drážky | 145 mm | |
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu | 5 mm | |
| Délka nástavce, držák | 160,5 mm | |
| Úhel šroubovice | 13 stupně | |
| Možnost nastavení | nastavení není možné | |
| Úhel, 1. stupeň | 135 stupně | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 10,1 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | P (s válcovým otvorem, upnuto přes otvor) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | HOG-2316xx280 | |
| Označení řezné destičky | 231640 28 | |
| Hmotnost | 847 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Druh produktu | Vrták do plného pro řezné vložky | |
| Hloubka otvoru pro vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami až | 5×D | |
| Použití vrtáku | podmíněné vrtání paketů; podmíněně příčné vrtání; podmíněně šikmé navrtávání; podmíněně šikmý výstup | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 231610 28 | |
| EAN / GTIN | 4045197603111 | |
| Číslo výrobce | 231610 28 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |